TRAFOMODERN - 1-Ph.Standard Steuer-Sicherheitstrafo 400/24V-1600VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4026025
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043200
Gewicht - 17.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120437144
Hersteller Artikelnummer
4026025
Hersteller Typ
STI1,6(400/24)
Hersteller Artikel Nr.:
4026025
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
17.400 kg
1-Ph.Standard Steuer-Sicherheitstrafo 400/24V 1600VA Trafomodern. Großleistungs-Sicherheitstrafo mit 1,6kVA.


