TRAFOMODERN - 1-Ph.Standard Steuer-Sicherheitstrafo 400/24V-3000VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4026028
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043200
Gewicht - 26.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120437147
Hersteller Artikelnummer
4026028
Hersteller Typ
STI3,0(400/24)
Hersteller Artikel Nr.:
4026028
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
26.000 kg
1-Ph.Standard Steuer-Sicherheitstrafo 400/24V 3000VA Trafomodern. Maximal-Sicherheitstrenntrafo mit 3kVA.


