TRAFOMODERN - 1-Ph.Standart Steuer-Trenntrafo 230/24V-160VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4001575
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85043180
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120265855
Hersteller Artikelnummer
4001575
Hersteller Typ
STI0,16(230/24)
Hersteller Artikel Nr.:
4001575
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
1-phasiger Steuertransformator 230/24V 160VA mit verstärkter Leistung. Sicherheitstrenntrafo mit 160VA für stärkere Steuerkreise und 24V-Sicherheitsversorgung.