TRAFOMODERN - 1-Ph.Standart Steuer-Trenntrafo 230/24V-2000VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4004675
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85043200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120265877
Hersteller Artikelnummer
4004675
Hersteller Typ
STI2,0(230/24)
Hersteller Artikel Nr.:
4004675
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043200
1-phasiger Steuertransformator 230/24V 2000VA 2kVA Sicherheitstrenntrafo. Großleistungs-Sicherheitstrafo mit 2kVA für umfangreiche Schaltschrankinstallationen.