TRAFOMODERN - 1-Ph.Standart Steuer-Trenntrafo 230/24V-60VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4001567
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85043180
Gewicht - 1.493 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120265851
Hersteller Artikelnummer
4001567
Hersteller Typ
STI0,06(230/24)
Hersteller Artikel Nr.:
4001567
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.493 kg
1-phasiger Steuertransformator 230/24V 60VA zur Spannungskonversion. Sicherheitstrenntrafo mit Sekundärseite von 24V für Steuerkreise, 60VA Nennleistung.


