TRAFOMODERN - 1-Ph.Standart Steuer-Trenntrafo 400/230V-200VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4001581
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85043180
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120265858
Hersteller Artikelnummer
4001581
Hersteller Typ
STI0,2(400/230)
Hersteller Artikel Nr.:
4001581
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
1-phasiger Steuertransformator 400/230V 200VA mit erhöhter Leistung. Industrial Transformator mit 200VA zur 3-phasigen Drehstromabnahme und Umwandlung auf 230V.