Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trafo (500V±5%/230V-60VA)

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trafo (500V±5%/230V-60VA)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4004253

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043180

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120837113

Hersteller Artikelnummer

4004253

Hersteller Typ

STN0,06(500/230)

Hersteller Artikel Nr.:

4004253

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

1.500 kg

Einphasen-Steuertransformator 500 V ±5 % auf 230 V mit 60 VA Nennleistung. Geeignet zur Versorgung von Steuerstromkreisen in industriellen Anlagen, ausgelegt für den Schaltschrankeinbau.