TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trenntrafo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4024315
Zolltarifnummer - 85043200
Gewicht - 32.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120397370
Hersteller Artikelnummer
4024315
Hersteller Typ
STZ4,0(600V±5%/2x120V-4000VA)
Hersteller Artikel Nr.:
4024315
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
32.000 kg
1-Ph-Steuer-Trenntrafo 600V±5%/2x120V 4000VA Trafomodern. Spezial-Transformator mit 4kVA.


