Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 210/230V 0,5kVA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 210/230V 0,5kVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4003796

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043200

  • Gewicht - 6.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120266927

Hersteller Artikelnummer

4003796

Hersteller Typ

STZ0,5 (210/230-500VA)

Hersteller Artikel Nr.:

4003796

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043200

Gewicht:

6.800 kg

1-phasiger Steuer-Trenntrafo 210/230V 0,5kVA mit spezieller Spannungsabstimmung. Sicherheitstrenntrafo für 210V Eingangsspannung, 230V Ausgang, 500VA Leistung.