TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 230/24V-60VA (HSB)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4001007
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043180
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120265885
Hersteller Artikelnummer
4001007
Hersteller Typ
STZ0,06 (230/24-60VA)(HSB)
Hersteller Artikel Nr.:
4001007
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.500 kg
1-phasiger Steuer-Trenntrafo 230/24V 60VA HSB mit 24V Sicherheitsversorgung. Hangelenkte Sicherheitsblock-Version mit 60VA für sichere Steuerkreise.


