TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 277/230V-1000VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4010357
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043180
Gewicht - 13.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120323752
Hersteller Artikelnummer
4010357
Hersteller Typ
STZ1,0(277/230)
Hersteller Artikel Nr.:
4010357
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
13.400 kg
1-Ph-Steuer-Trenntrafo 277/230V 1000VA Trafomodern. Transformator für 277V Eingabe mit 1kVA für Umwandlung auf 230V Steuerversorgung.


