TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 277/24V-60VA (HSB)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4010406
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043180
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
54 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120323760
Hersteller Artikelnummer
4010406
Hersteller Typ
STZ0,06(277/24-60VA)(HSB)
Hersteller Artikel Nr.:
4010406
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.500 kg
1-Ph-Steuer-Trenntrafo 277/24V 60VA HSB Trafomodern. Sicherheitstrenntrafo mit 277V Eingang auf 24V Ausgang für Steuerkreise.


