TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 277/69V-60VA (HSB)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4018814
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043180
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120361841
Hersteller Artikelnummer
4018814
Hersteller Typ
STZ0,06(277V/69VLL-60VA)(HSB)
Hersteller Artikel Nr.:
4018814
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043180
Einphasen-Steuer- und Trenntransformator mit einer Leistung von 60VA. Die Eingangsspannung beträgt 277V, die Ausgangsspannung 69V, ideal für spezifische Steuerungsaufgaben.


