TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 346/69V-60VA (HSB)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4017536
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043180
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120323206
Hersteller Artikelnummer
4017536
Hersteller Typ
STZ0,06(346/69-60VA)(HSB)
Hersteller Artikel Nr.:
4017536
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.500 kg
1-Ph-Steuer-Trenntrafo 346/69V 60VA HSB Trafomodern. Spezial-Sicherheitstrafo mit spezieller Eingangsspannung 346V auf 69V Ausgang.


