TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 440/230V-4000VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4023321
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043200
Gewicht - 32.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120960423
Hersteller Artikelnummer
4023321
Hersteller Typ
STZ4,0(440/230)
Hersteller Artikel Nr.:
4023321
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
32.000 kg
Trafomodern STZ4,0 Einphasen-Steuer-Trenntransformator. Leistung: 4000VA. Eingangsspannung 440V, Ausgangsspannung 230V.


