TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 480/120V-1600VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4003005
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043200
Gewicht - 17.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120439319
Hersteller Artikelnummer
4003005
Hersteller Typ
STZ1,6(480/120)
Hersteller Artikel Nr.:
4003005
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
17.400 kg
1-Ph-Steuer-Trenntrafo 480/120V 1600VA Trafomodern. Amerikanischer Sicherheitstrafo mit 1,6kVA.


