TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 480/2x120V-2500VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4017762
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043200
Gewicht - 21.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120357978
Hersteller Artikelnummer
4017762
Hersteller Typ
STZ2,5(480/2x120)
Hersteller Artikel Nr.:
4017762
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
21.500 kg
1-Ph-Steuer-Trenntrafo 480/2x120V 2500VA Trafomodern. Großer Transformator für amerikanische 60Hz-Netze mit 2,5kVA Leistung.


