Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 480V/2x120V 1000VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 480V/2x120V 1000VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4003518

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043180

  • Gewicht - 13.702 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120300549

Hersteller Artikelnummer

4003518

Hersteller Typ

STZ1,0(480V/2X120V-1KVA)

Hersteller Artikel Nr.:

4003518

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

13.702 kg

1-Ph-Steuer-Trenntrafo 480V/2x120V 1000VA Trafomodern 1kVA. Einphasiger Transformator für amerikanische 60Hz-Netzversorgung mit Sekundär-Aufteilung.