Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 480V/2x120V 4000VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 480V/2x120V 4000VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4002371

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043200

  • Gewicht - 34.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120266928

Hersteller Artikelnummer

4002371

Hersteller Typ

STZ4,0(480/2X120-4000VA)

Hersteller Artikel Nr.:

4002371

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043200

Gewicht:

34.500 kg

1-phasiger Steuer-Trenntrafo 480V/2x120V 4000VA für amerikanische Netzversorgung. Doppelseitig-Trafo mit 4kVA, Eingabe 480V, Ausgabe 2x120V für 60Hz-Systeme.