TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 580/400V-2500VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4026125
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043200
Gewicht - 21.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120439323
Hersteller Artikelnummer
4026125
Hersteller Typ
STZ2,5(580/400)
Hersteller Artikel Nr.:
4026125
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
21.500 kg
1-Ph-Steuer-Trenntrafo 580/400V 2500VA Trafomodern. Großer Spezial-Sicherheitstrafo mit 2,5kVA.


