TRAFOMODERN - 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 600/120V-60VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4007186
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043180
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120323759
Hersteller Artikelnummer
4007186
Hersteller Typ
STZ0,06(600/120-60VA)
Hersteller Artikel Nr.:
4007186
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.500 kg
1-Ph-Steuer-Trenntrafo 600/120V 60VA Trafomodern. Hochspannungs-Transformator für 600V Eingabe mit 60VA Ausgabe auf 120V.


