TRAFOMODERN - 3-Ph. Steuer-Trenntrafo 500/400V-8000VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4026123
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043200
Gewicht - 55.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120439311
Hersteller Artikelnummer
4026123
Hersteller Typ
DTZ8,0(500/400)
Hersteller Artikel Nr.:
4026123
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
55.000 kg
3-Ph. Steuer-Trenntrafo 500/400V 8000VA Trafomodern. Riesentransformator mit 8kVA.


