TRAFOMODERN - 3-Ph. Steuer-Trenntrafo 580/230V-1600VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4026121
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043200
Gewicht - 18.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120439308
Hersteller Artikelnummer
4026121
Hersteller Typ
DTZ1,6(580/230)
Hersteller Artikel Nr.:
4026121
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
18.500 kg
3-Ph. Steuer-Trenntrafo 580/230V 1600VA Trafomodern. Drehstrom-Sicherheitstrafo mit 1,6kVA.


