TRAFOMODERN - 3-Ph. Steuer-Trenntrafo 580/400V-2500VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4017247
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043200
Gewicht - 29.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120439310
Hersteller Artikelnummer
4017247
Hersteller Typ
DTZ2,5(580/400)
Hersteller Artikel Nr.:
4017247
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
29.300 kg
3-Ph. Steuer-Trenntrafo 580/400V 2500VA Trafomodern. Großer Drehstrom-Sicherheitstrafo mit 2,5kVA.


