TRAFOMODERN - Einphasen-Steuertrafo 480/120V-1000VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4010467
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043180
Gewicht - 9.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120439314
Hersteller Artikelnummer
4010467
Hersteller Typ
STN1,0(480/120)
Hersteller Artikel Nr.:
4010467
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
9.600 kg
Einphasen-Steuertrafo 480/120V 1000VA Trafomodern. USA-Stromversorgung mit 1kVA.


