TRAFOMODERN - Einphasen-Steuertrafo 690/230V-1600VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4016820
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043200
Gewicht - 14.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120439315
Hersteller Artikelnummer
4016820
Hersteller Typ
STN1,6(690/230)
Hersteller Artikel Nr.:
4016820
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
14.300 kg
Einphasen-Steuertrafo 690/230V 1600VA Trafomodern. Hochspannungs-Steuertrafo mit 1,6kVA.


