TRAFOMODERN - Einphasenspannungswandler Prim.110-400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4001080
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 80 mm
Einlage - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120266097
Hersteller Artikelnummer
4001080
Hersteller Typ
EI84/43,5 S038
Hersteller Artikel Nr.:
4001080
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
80 mm
Einlage:
ohne
Zulässige Nutzlast:
500 N
Geeignet für Kunststoffrohre:
Nein
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Anschlussvorrichtung:
Nagelstift
Verschlussvorrichtung:
einfache Schraube
Breite:
115 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
30 mm
FM-Prüfung:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Nein
Geeignet für Kupferrohre:
Nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Nein
Geeignet für Spiralrohre:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.500 kg


