TRAFOMODERN - Einphasenspannungswandler Prim.110-400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4001945
Primärspannung 1 - 110 .. 0 V
Sekundärspannung 1 - 57 V
Primärspannung 2 - 120 .. 0 V
Primärspannung 3 - 230 .. 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120266929
Hersteller Artikelnummer
4001945
Hersteller Typ
EI 84/43,5 S051
Hersteller Artikel Nr.:
4001945
Primärspannung 1:
110 .. 0 V
Sekundärspannung 1:
57 V
Primärspannung 2:
120 .. 0 V
Primärspannung 3:
230 .. 0 V
Sekundärspannung 2:
63 V
Sekundärspannung 3:
69 V
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
1.500 kg


