Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - Einphasensteuertransformator 440/230V 500VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - Einphasensteuertransformator 440/230V 500VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4004228

  • Zolltarifnummer - 85043180

  • Gewicht - 5.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120305160

Hersteller Artikelnummer

4004228

Hersteller Typ

STN0,5(440/230)

Hersteller Artikel Nr.:

4004228

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

5.100 kg

Einphasensteuertransformator 440/230V 500VA Trafomodern. Universal-Trafo mit spezieller 440V Eingangsspannung für 230V Umwandlung.