Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - Einphasentransformator 230/24V 1000VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - Einphasentransformator 230/24V 1000VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4001651

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043180

  • Gewicht - 12.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120323750

Hersteller Artikelnummer

4001651

Hersteller Typ

STN1,0(230/24)

Hersteller Artikel Nr.:

4001651

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

12.400 kg

Einphasentransformator 230/24V 1000VA Trafomodern 1kVA. Großer Sicherheitstrenntrafo mit 1kVA zur Versorgung von Steuerkreisen.