Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 1000VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 1000VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4001652

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043180

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120269038

Hersteller Artikelnummer

4001652

Hersteller Typ

STN1,0(400/230)

Hersteller Artikel Nr.:

4001652

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043180

Einphasentransformator 400/230V 1000VA 1kVA mit hoher Leistung. Trafo mit 1kVA zur Umwandlung von 3-phasig 400V auf 1-phasig 230V.