Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 1300VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 1300VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4001654

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120269040

Hersteller Artikelnummer

4001654

Hersteller Typ

STN1,3(400/230)

Hersteller Artikel Nr.:

4001654

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043200

Einphasentransformator 400/230V 1300VA 1,3kVA für große 3-phasige Systeme. Trafo mit 1,3kVA zur Drehstrom-Umwandlung 400V auf 230V.