Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 1600VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 1600VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4001655

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120269041

Hersteller Artikelnummer

4001655

Hersteller Typ

STN1,6(400/230)

Hersteller Artikel Nr.:

4001655

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043200

Einphasentransformator 400/230V 1600VA 1,6kVA für sehr große Drehstrom-Anlagen. Trafo mit 1,6kVA zur Umwandlung von 400V Drehstrom auf 230V.