Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 160VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 160VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4001627

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043180

  • Gewicht - 2.474 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120269016

Hersteller Artikelnummer

4001627

Hersteller Typ

STN0,16(400/230)

Hersteller Artikel Nr.:

4001627

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

2.474 kg

Einphasentransformator 400/230V 160VA für 3-phasige Versorgung. Trafo mit 160VA zur Umwandlung von Drehstrom 400V auf 230V 1-phasig.