Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 200VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 200VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4001631

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043180

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120269019

Hersteller Artikelnummer

4001631

Hersteller Typ

STN0,2(400/230)

Hersteller Artikel Nr.:

4001631

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043180

Einphasentransformator 400/230V 200VA für mittlere 3-phasige Anlagen. Trafo mit 200VA, Drehstromeingang 400V, Ausgangsspannung 230V 1-phasig.