Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 2500VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 2500VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4001657

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120269043

Hersteller Artikelnummer

4001657

Hersteller Typ

STN2,5(400/230)

Hersteller Artikel Nr.:

4001657

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043200

Einphasentransformator 400/230V 2500VA 2,5kVA für sehr große 3-phasige Anlagen. Trafo mit 2,5kVA zur Umwandlung von 400V Drehstrom auf 230V.