Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 250VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 250VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4001634

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043180

  • Gewicht - 3.073 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120269022

Hersteller Artikelnummer

4001634

Hersteller Typ

STN0,25(400/230)

Hersteller Artikel Nr.:

4001634

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

3.073 kg

Einphasentransformator 400/230V 250VA für größere Drehstrom-Anlagen. Trafo mit 250VA zur Umwandlung von 3-phasig 400V auf 1-phasig 230V.