Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 315VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 315VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4001637

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043180

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120269025

Hersteller Artikelnummer

4001637

Hersteller Typ

STN0,315(400/230)

Hersteller Artikel Nr.:

4001637

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043180

Einphasentransformator 400/230V 315VA für hohe Drehstrom-Leistung. Trafo mit 315VA, 3-phasiger Drehstromeingang 400V, Ausgang 230V.