Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 4000VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 4000VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4001659

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120267510

Hersteller Artikelnummer

4001659

Hersteller Typ

STN4,0(400/230)

Hersteller Artikel Nr.:

4001659

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043200

Einphasentransformator 400/230V 4000VA 4kVA für Drehstrom-Umwandlung. Leistungs-Transformator zur Umwandlung von 3-phasiger 400V auf 1-phasig 230V.