Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 500VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 500VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4001643

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85043180

  • Gewicht - 5.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120323751

Hersteller Artikelnummer

4001643

Hersteller Typ

STN0,5(400/230)

Hersteller Artikel Nr.:

4001643

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

5.100 kg

Einphasentransformator 400/230V 500VA Trafomodern. Trafo mit 500VA zur Umwandlung von Drehstrom 400V auf 230V Einsicht-Spannung.