Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 60VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 60VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4001619

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043180

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120268980

Hersteller Artikelnummer

4001619

Hersteller Typ

STN0,06(400/230)

Hersteller Artikel Nr.:

4001619

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043180

Einphasentransformator 400/230V 60VA für kleine Drehstrom-Anwendungen. Universal-Trafo mit 60VA zur Umwandlung von 400V auf 230V 1-phasig.