Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 800VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/230V 800VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4001649

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043180

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120269036

Hersteller Artikelnummer

4001649

Hersteller Typ

STN0,8(400/230)

Hersteller Artikel Nr.:

4001649

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043180

Einphasentransformator 400/230V 800VA für maximale Drehstrom-Leistung. Trafo mit 800VA zur Umwandlung von 400V Drehstrom auf 230V.