Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/24V 60VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - Einphasentransformator 400/24V 60VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4001620

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043180

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120268981

Hersteller Artikelnummer

4001620

Hersteller Typ

STN0,06(400/24)

Hersteller Artikel Nr.:

4001620

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043180

Einphasentransformator 400/24V 60VA mit 24V Sekundärausgang. Schaltschranktrafo mit 60VA, Drehstromeingang 400V, Ausgang 24V Steuerspannung.