Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - Einphasentransformator 480/240V 30VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - Einphasentransformator 480/240V 30VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4014726

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043180

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120309183

Hersteller Artikelnummer

4014726

Hersteller Typ

STN0,03(480/240)

Hersteller Artikel Nr.:

4014726

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043180

Einphasentransformator 480/240V 30VA Trafomodern Kleintrafo. Kompakter Transformator mit 30VA für 480V zu 240V Umwandlung in USA-Netzen.