TRAFOMODERN - INN 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 230/24V-60VA (HSB)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - INN 4001007
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043180
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121205691
Hersteller Artikelnummer
INN 4001007
Hersteller Typ
INN STZ0,06 (230/24-60VA)(HSB)
Hersteller Artikel Nr.:
INN 4001007
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.500 kg
Trafomodern INN STZ0,06 (HSB) - 1-Phasen-Steuer-Trenntrafo 230/24 V, 60 VA. Einphasiger Steuer-Trenntrafo mit Sicherheitskleinspannung, Eingang 230 V, Ausgang 24 V, Leistung 60 VA.