Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TRAFOMODERN - INN 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 480V/2x120V 4000VA

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - INN 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 480V/2x120V 4000VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - INN 4002371

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043200

  • Gewicht - 34.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121205694

Hersteller Artikelnummer

INN 4002371

Hersteller Typ

INN STZ4,0(480/2X120-4000VA)

Hersteller Artikel Nr.:

INN 4002371

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043200

Gewicht:

34.500 kg

Trafomodern INN STZ4,0 - 1-Phasen-Steuer-Trenntrafo 480 V / 2x120 V, 4000 VA. Einphasiger Steuer-Trenntrafo, Eingang 480 V, Ausgang 2x120 V, Leistung 4000 VA.