TRAFOMODERN - INN Einphasenspannungswandler Prim.110-400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - INN 4001080
Primärspannung 1 - 110 .. 0 V
Sekundärspannung 1 - 100 V
Schutzart (IP) - IP00
Primärspannung 2 - 120 .. 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121205692
Hersteller Artikelnummer
INN 4001080
Hersteller Typ
INN EI84/43,5 S038
Hersteller Artikel Nr.:
INN 4001080
Primärspannung 1:
110 .. 0 V
Sekundärspannung 1:
100 V
Schutzart (IP):
IP00
Primärspannung 2:
120 .. 0 V
Primärspannung 3:
230 .. 0 V
Sekundärspannung 2:
110 V
Sekundärspannung 3:
120 V
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.500 kg


