Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - Universaltrafo 2500VA 2x115V

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - Universaltrafo 2500VA 2x115V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4016953

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043200

  • Gewicht - 26.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120439305

Hersteller Artikelnummer

4016953

Hersteller Typ

EI192/104S003

Hersteller Artikel Nr.:

4016953

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043200

Gewicht:

26.100 kg

Universaltrafo 2500VA 2x115V Trafomodern. Großer Universaltrafo mit doppelter Ausgangsseite.