Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRAFOMODERN - Universaltrafo 630VA 2x115V

TRAFOMODERN
kopierenkopieren
TRAFOMODERN - Universaltrafo 630VA 2x115V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4001712

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85043180

  • Gewicht - 7.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120439303

Hersteller Artikelnummer

4001712

Hersteller Typ

UTI0,63-115

Hersteller Artikel Nr.:

4001712

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

7.700 kg

Universaltrafo 630VA 2x115V Trafomodern. Transformator mit zweifacher Sekundärspannung.