Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TREVI - MP4 Player m.Clip 4GB 1.8''LCD MicroSD-Slot MP3 WMA FM or

TREVI
kopierenkopieren
TREVI - MP4 Player m.Clip 4GB 1.8''LCD MicroSD-Slot MP3 WMA FM or

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MPV 1728 ORANGE

  • Festspeicherkapazität - 4 GB

  • Mit Radio - Ja

  • Cardreader - Ja

  • USB-Anschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011000017075

Sonepar Artikelnummer

120575330

Hersteller Artikelnummer

MPV 1728 ORANGE

Hersteller Typ

MPV 1728 ORANGE

Hersteller Artikel Nr.:

MPV 1728 ORANGE

Festspeicherkapazität:

4 GB

Mit Radio:

Ja

Cardreader:

Ja

USB-Anschluss:

Ja

Farbe:

sonstige

Mit Farbdisplay:

Ja

Herkunftsland:

CN

Gewicht:

0.043 kg

Trevi MPV 1728 MP4-Player mit Clip, 4 GB, 1,8-Zoll-LCD, MicroSD-Slot, MP3/WMA, UKW-Radio, orange. Kompakter MP4/MP3-Player mit eingebautem Radioregler.